646-802-13 座付水栓エルボ カクダイ 75991555 646-802-13 座付水栓エルボ カクダイ 75991555

座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ種類Rp×G 注文コード75991555 品番646-802-13
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は接続ねじ種類4種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 材質青銅 穴径(Φmm)ビス:5 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 接続ねじ種類Rp×G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする