701-006-N 横水栓 カクダイ 75991808 701-006-N 横水栓 カクダイ 75991808

横水栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75991808 品番701-006-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。

呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ タイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする