カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
節水固定コマ仕様
注文コード
75991923
品番
701-518-N
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
13
材質
青銅
仕上
ニッケルメッキ
仕様
節水固定コマ仕様
色
レトロシルバー
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱