カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ハンドルを前後して吐水・止水
注文コード
75991939
品番
701-538-13
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
13
材質
青銅
操作方法
ハンドル:手前が止水、奥が吐水
仕様
ハンドルを前後して吐水・止水
色
シルバー
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
ハンドル形状
レバーハンドル
入数
40/箱