カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75991975
品番
7019BKK
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寒冷地仕様は固定コマ
材質
青銅
呼び
13
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。