カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
万能ホーム双口胴長水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75992115
品番
704-113-13
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
G1/2接続パイプは回転吐水口
材質
青銅
呼び
13
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
ホース接続口
対応