カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
厨房用自在水栓
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75992203
品番
706-064-13QR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
青・赤表示リング付き
呼び
13
材質
青銅
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
64-6487-08
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形