716-253-W 立水栓 カクダイ 75992456 716-253-W 立水栓 カクダイ 75992456

立水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75992456 品番 716-253-W
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。

材質黄銅 ホワイト ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22〜28 取付厚(mm)5〜35 仕上白塗装 アズワン品番64-6486-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする