カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75992648
品番
716-824-CG
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質
黄銅
色
クリアブラス
タイプ
トール
取付穴径(Φmm)
22〜27
取付厚(mm)
5〜35
アズワン品番
64-6485-75