カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75992718
品番
716-836-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
SWEEQ(スウィーク)
手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、
すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。
材質
黄銅
色
ブラック
ハンドル
90°開閉
取付穴径(Φmm)
22〜25
取付厚(mm)
5〜35
ハンドル形状
レバーハンドル