716-836-W 立水栓 カクダイ 75992745 716-836-W 立水栓 カクダイ 75992745 716-836-W 立水栓 カクダイ 75992745

立水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75992745 品番 716-836-W
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SWEEQ(スウィーク)
手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、
すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。

材質黄銅 ホワイト ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22〜25 取付厚(mm)5〜35 ハンドル形状レバーハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする