カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
Sパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75993698
品番
795-42-130
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ長(mm)
130
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16