カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
凍結防止水栓上部(20用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75994215
品番
907-106
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質
黄銅
呼び
20
呼び径(mm)
20
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
注意
※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。また、水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内での凍結または、水栓吐水部での凍結で機能がはたせなくなります。
※使用流体が6℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。