カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
インダス K-flex TR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75994547
品番
K-flex TR 6.5mmx100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
柔軟なため作業性が向上
耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途
自動車整備、板金加工、機械製作等の用途
建築、木工等の用途
スプレーガン、インパクトレンチ等
内径(mm)
6.5
材質(ホース)
(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
外径(mm)
10
定尺(m)
100
特性
柔軟、耐久、耐摩耗
呼称(mm)
6.5
許容圧力(MPa)
0〜1.5
許容曲げ半径(mm)
50
標準質量(g/m)
60
使用温度範囲(℃)
-0〜40
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※許容圧力:直管状態23℃での値です