カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの 給排水用ホース
インダス マックスフロー HD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75994644
品番
マックスフローHD 200mmx100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途
高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)
(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色
レッド
定尺(m)
100
特性
耐圧、耐久
標準内径(Φmm)
208
呼称
8インチ
呼称(mm)
200
標準肉厚(mm)
3.4
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8](23℃時)
標準質量(g/m)
2735
使用温度範囲(℃)
0〜35
使用流体
水
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050