透明ホース

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75994757 品番 9x11x10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,227
販売価格(税別)
1,115

透明なため保守管理などにご使用いただけます。
一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。
柔軟で軽量。
内径3mm〜50mmまで各サイズ豊富に揃えております。
ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。

用途
各種機械部品・各種保護カバー等
一般給排水用
内径(mm)9 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 外径(mm)11 クリア 長さ(m)10 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0〜35 使用流体
注意
※先端開放にてご使用下さい。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77477059
2024-07-12
用途:
水道ホース
卸売・小売業

水道ホースとして使用、とてもつかいやすかったです。

対象商品:
77475537
2024-04-27
用途:
水槽
金融・保険業

ちょうど良い厚さで使い勝手がとても良いです!
ぜひおすすめしたいです。

対象商品:
77479028
2023-05-03
用途:
川から水を上げるポンプ用
運輸・通信業

ホームセンターで売っていたものと同じでしたが、こちらのほうが格安でした。想像通りの重さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする