ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 合図灯・手旗
ジェイウィン(J win)の 合図灯
アルコールチェッカー付合図灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75995554
品番
JAC-KP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
確実な呼気を捉えるため、先端センサー部分に吸引ファンを内蔵しています。息を吹きかける目標ランプ付きで、ドライバーへの説明が簡単です。
直径(Φmm)
45
質量(g)
200
材質
半導体ガスセンサー、マイクロプリズム反射材
電池
単二電池×2本
色
赤
用途
合図灯とアルコール検査機を兼ね備え、作業の効率化に。
仕様
判定値:0.10mg/L以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※飲酒の有無を簡易的に判定することを目的としております。目安としてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】アルコールチェッカー付合図灯 JAC-KP1
参考になった