火災時 緊急避難用品Four-Tec セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75995658 品番6300024126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

火災時に役立つアイテムを詰め合わせました。綿100%素材に防炎加工を施した上着。煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護できる簡易防煙マスク。耐切創に優れた軍手タイプの手袋。頭部を守るプロテクターを搭載し、軽量で簡易的なヘルメットのように使用できるバンプキャップ。この4点を緊急避難用品として1つのバッグにまとめました。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッグ:520×350×160 容量(L)バッグ:29 着丈(cm)上着:83 袖丈(cm)上着:52 肩幅(cm)上着:63 用途火災、地震、火山噴火などの天災時や緊急時の避難用に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は火災時などの災害時の避難に役立つ商品のセットになっていますが、必ずしも生命の安全を保証するものではありません。
※本品はろ過式のマスクですから酸素欠乏に対しては使用できません。したがって密閉された室内などの火災では効力が及ばないことがあります。
※一酸化炭素や煙(性能・緒元)を対象にした避難専用の防煙マスクです。作業用や救助用には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】火災時緊急避難用品 GR-Tec&Four-Tecセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする