グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
一般安全標識 安全運転管理者
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75995728
品番
Q-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
短冊型の安全標識です。
表示内容
安全運転管理者
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
360×120×1
取付方式
ビス・インシュロックなど(別売)
用途
現場での安全対策に。
材質
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ビスは付属していません、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。