因幡電工
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
85
82
80
83
85
87
98
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75996584
品番
SRS-40
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
適合配管径(Φmm)
VP管:40
被覆銅管(10mm):28.58
被覆銅管(20mm):9.52
適合配管
ネオンドレンパイプ:NDD-304N
PMQ:20
用途
W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
トラスコ品番
786-8910
厚さ(mm)
本体:1.2、フタ:1.0
タイプ
全ネジボルト取付(片吊り)
寸法H(mm)
85
寸法L1(mm)
85
寸法A(mm)
48
表面処理
ユニクロ
寸法L2(mm)
73
許容静荷重(N[kgf])
196(20)
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。