※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
保温カバー(パイプロックTK用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
保温材厚(mm)
10
10
15
20
適合品番
TK-7K
TK-3K
TK-4K
TK-5K
TK-6K
TK-7K
TK-8K
TK-9K
TK-10K
TK-11K
TK-12K
TK-13K
TK-14K
TK-16K
TK-17K
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75997117
品番
TK-7SH
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
用途
パイプロックTK用
本体
化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)
適合品番
TK-7K
材質(表面)
ファイルム:ポリエチレン
保温材厚(mm)
10