曜日別特売
HBR-4 配管自在バンド 因幡電工 75997381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBR-4 配管自在バンド 因幡電工 75997381
HBR-4 配管自在バンド 因幡電工 75997381
HBR-4 配管自在バンド 因幡電工 75997381

配管自在バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)インシュレーション/(無し)64~70、(有り)58~64
インシュレーション/(無し)64~70、(有り)58~64
インシュレーション/(無し)44~51、(有り)38~45
インシュレーション/(無し)51~57、(有り)45~51
インシュレーション/(無し)57~64、(有り)51~58
インシュレーション/(無し)70~77、(有り)64~71
インシュレーション/(無し)77~83、(有り)71~77
インシュレーション/(無し)83~89、(有り)77~83
内容量1個注文コード75997381品番HBR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質SPCD長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50長さL(mm)バンド部/163..8表面処理ユニクロ適合配管径(Φmm)インシュレーション/(無し)64~70、(有り)58~64厚さt(mm)バンド部/0.8切断有効長さ(mm)インシュレーション(HBI)142適合管VP・VU管(インシュレーション有り)/50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする