※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
L型ブラケット(HDZ35)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75997652
品番
LB-1T30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途
壁面を利用した配管の支持に使用します。
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
12
許容静荷重(N[kgf])
1470(150)
注意
※溶融亜鉛メッキの白錆は酸化被膜に覆われる過程の中の特性として正常です。