※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
三角ブラケット(HDZ35)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75997677
品番
TB-1Y45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途
壁面を利用した配管の支持に使用します。
寸法L(mm)
450
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
18
許容静荷重(N[kgf])
2451(250)
注意
※溶融亜鉛メッキの白錆は酸化被膜に覆われる過程の中の特性として正常です。