※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-255 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工 75997695 MB-255 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工 75997695

門型ブラケット(HDZ35)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75997695 品番 MB-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。

用途配管などの支持に使用します。 寸法H(mm)500 寸法A(mm)5 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35) 寸法B(mm)10 寸法W(mm)250 耐荷重N(kgf)2451(250)
注意
※溶融亜鉛メッキの白錆は酸化被膜に覆われる過程の中の特性として正常です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75997686
2020-05-22
用途:
配管支持
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

給水配管の指示で購入しました。価格も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする