※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 室外機部品
リサイクロック Dタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
300
注文コード
75997774
品番
CR-D0730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
70
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110