※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 室外機部品
リサイクロック Dタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75997801
品番
CR-D1045
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
100
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110