※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リサイクロック ハンガーレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75997853 品番 CR-H1030
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。

仕様ゴムシート付 質量(kg)4.6 寸法L(mm)300 寸法H(mm)100 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする