リサイクロック 3分レールタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75997871 品番 CR-W1040
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。

寸法L(mm)400 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 寸法H(mm)100 質量(kg)5 許容面荷重(N[kgf])7840[800] 仕様ゴムシートなし トラスコ品番786-7964

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75997871
2024-09-22
用途:
宅配ボックス据付に使用
その他業種

商品としては商品紹介から想像した物と一致しており満足していますが、ボルトが付属されていないのが残念です。
エアコン用縁石はコンクリートタイプ(ボルト溝あり)にしろ、樹脂タイプ(ボルト溝あり)にせよ、通常は殆どの場合ボルトが付いているので、当たり前の様に付いている物だと思いました。
商品説明にボルトは付いていない旨を、わかりやすく表記するべきだと思います。

対象商品:
75997871
2023-02-20
用途:
配管作業(ポンプのベースとして)

今回、初めて使用しましたが、コンクリートベースと比べて軽いし、扱いやすい。
今後は、この製品を使用していきたい。

対象商品:
75997871
2023-06-29
用途:
バルコニー上の架台の足に使用
その他業種

重すぎないためちょうどよい使用感である。大変重宝している

対象商品:
75997887
2021-09-03
用途:
ベランダに設置
日本プラスト株式会社 様 (製造業)

エアコン室外機をベランダに設置してありましたが振動が部屋の中まで入ってきたので
購入し、設置したところ振動は全く無くなりました。良い製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75997871
2020-07-22
用途:
エアコン室外機の取付
その他業種

今までエアコン附属の台を使用していましたが、明かに防振と安定が得られました。

1人が参考にしています
対象商品:
75997871
2020-01-13
用途:
エアコン室外機用

エアコンの室外機ブロックが劣化したので取り換えるため購入しました。

対象商品:
75997887
2018-03-27
用途:
エアコン設置

ボルトの首下寸法が判らなかったので、ボルトナットが付属していれば良かったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
75997871
2016-07-20
用途:
エアコン室外機に使用
建設業・工事業

裏のふた(コンクリート入れるための)が全部浮いて
フラットではない、しかたなく防振パットを新たに貼り付けて
施工、こおゆう使用なんですかね?

梱包についてのご意見ですが、クッション材の丸めた紙が上に跳ね上げられて商品同士がぶつかりあって、凹みや傷がありました
又いっしよに購入した防振パットも数個が袋が破けて中身が出てました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする