※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 室外機部品
プラロック押え金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75997932
品番
PR-P2
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
SS41
表面処理
溶融亜鉛メッキ
適合サイズ
150・350系
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
60
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
固定用ビス:10.5