G-2 パッキン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75998282

パッキン

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75998282品番G-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
適合TS-2適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20材質NBR外径(Φ)17mm2危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 携行缶の補修
農・林・水産業

ガソリン携行缶の、エア抜き用のパッキンがひび割れて、ガソリンが漏れてくるので交換用に購入、到着後すぐに交換すると、漏れることもなくバッチリでした。今後も劣化して漏れるようになったら、リピ買いで交換します。

対象商品 : 75998282
2025-03-30
用途: YG20、LX20、のエア抜きパッキン

エア抜き用パッキンとして使用しました。切れや割れてはいませんでしたが安心の為交換しました。

2024-11-09
用途: ガソリンの保管
運輸・通信業

細かい補修部品の供給は大変ありがたいと思います。どこぞの企業みたいに、多少安くても「補修部品のみの取扱いはありません」と居直っているところと比べたらよほど安心して長く使えます。扱うのはガソリンですし、長く安心して使えて、結果的に安く上がると思います。

対象商品 : 75998282
2023-12-15
用途: ガソリン携行缶のエア抜きパッキン
卸売・小売業

TG-20のエア抜きパッキンがダメになり、交換品を探していたところこれに行きつきました。元のと比べると、本製品は中心の穴が若干小さかったですが、ゴムで伸びるためしっかりとおさまりました。定期的にダメになるものなのでこれからもリピートしたいです。

対象商品 : 75998282
2023-12-05
用途: 他社携行缶のパッキン交換

他社(メルテックF51、F52)のパッキンにも適合しました。
純正を買うより激安で最高です。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 75998282
2023-05-14
用途: 自動車関連

十年位使用していましたガソリン携帯缶でエアー抜きバルブのパッキンが劣化していたので
調べたらモノタロウさんに有りました、助かりました。

対象商品 : 75998282
2024-02-13
用途: YG20に
株式会社川田商会 協栄自工

漏れてはいませんが、ひび割れしていたので交換しました。
消耗品があるのは助かります。

対象商品 : 75998282
2022-11-19
用途: ガソリン携行缶
製造業

ホームセンターで通常売りしていないのでモノタロウで探してみたらすぐに見つけることができた。漏れもしなくなり長く使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする