木製観覧車組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75999569 品番55521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,231
販売価格(税別)
1,119

モーターの力で回転する手づくり木製観覧車
パーツを外して組み立てるだけの簡単組立です。モーターで回転するので、本格的な観覧車が作れます。別売:アルカリ乾電池(単3)2本使用
材質:木、PP。サイズ:225x175x33mm。セット内容:本体X1

セット内容本体×1 材質木、PP 包装形態化粧箱 寸法(mm)225×175×33 用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。 アズワン品番65-2744-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする