※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-W 溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー 75999621 CLF-W 溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー 75999621

溶接式ヘルール 316L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75999621 品番 CLF-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径2.5S 材質SUS316L 形状ストレート 質量(kg)0.11 種類サニタリー継手 寸法L(mm)21.5 寸法A(mm)77.5 寸法B(mm)70.5 クランプ2.5S 寸法OD(mm)63.5 寸法ID(mm)59.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする