※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ヘルール 316L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75999655
品番
CLF-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.24
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
110
クランプ
4.0S
寸法OD(mm)
101.6
寸法ID(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材