温度で色が変わる宝石づくりキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75999666 品番55534
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

温度で色が変わる不思議な宝石をつくろう
温度で色が変わる光に透かしても色が変わるよ

セット内容ヒドロキシプロピルセルロース10g×1、透明カプセルハート×1、透明カプセル球×1、チャック付き袋×1、ボールチェーン×1、スポイト×1 材質ヒドロキシプロピルセルロース、PET 包装形態ヘッダー付化粧箱 寸法(mm)丸型透明ケース:Φ30、ハート型透明ケース:縦横30 アズワン品番65-2744-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
子ども向け

夏休みのちょっとした合間に、小学生児童がひとりで作る事が出来ました。
気温によって変化が楽しめるので毎日眺めるところに置いてあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする