ミニチュアスイーツづくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75999693 品番55541
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥750
販売価格(税別)
682

ドリンク型カップとトッピングセットでミニチュアスイーツをつくろう
6種類のトッピングセット付 かわいいキーホルダーにもなる
材質:樹脂空中体パルプ、PET。サイズ:完成サイズ:約40×50mm(ストローを含まない)。セット内容:ドリンク型カップ(ストロー付)×1、トッピングパーツいちご×2、トッピングパーツワッフル×2、トッピングパーツキャンディバー×1、トッピングパーツミニクリーム×3、ATねんど(白)×1、ボールチェーン×1

セット内容ドリンク型カップ×1、トッピングセット×1、ボールチェーン×1、白ねんど20g×1 材質樹脂空中体パルプ、PET 包装形態ヘッダー付OPP袋 寸法(mm)180×240×20 用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 アズワン品番65-2744-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする