※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ロングヘルール 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75999822
品番
CLF2-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
SUS304
形状
ストレート
質量(kg)
0.08
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
43.5
寸法OD(mm)
31.8
寸法ID(mm)
29.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材