※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF2-W 溶接式ロングヘルール 304 大阪サニタリー 75999856 CLF2-W 溶接式ロングヘルール 304 大阪サニタリー 75999856

溶接式ロングヘルール 304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75999856 品番 CLF2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径2.5S 材質SUS304 形状ストレート 質量(kg)0.18 種類サニタリー継手 寸法L(mm)42 寸法A(mm)77.5 寸法B(mm)70.5 寸法OD(mm)63.5 寸法ID(mm)59.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする