※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ロングヘルール 304
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75999883
品番
CLF2-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS304
形状
ストレート
質量(kg)
0.3
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
110
寸法OD(mm)
101.6
寸法ID(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材