※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ロングヘルール 316L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
8A
注文コード
76000032
品番
CLF2-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8A
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.047
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
27.5
寸法OD(mm)
13.8
寸法ID(mm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材