※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
エキスパンド式ヘルール 316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000136
品番
CLF-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.06
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
32.1
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材