大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールキャップ 304
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000172
品番
CLF-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS304
呼び径
2.0S
質量(kg)
0.2
寸法A(mm)
64.0
寸法OD(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材