※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-B ヘルールキャップ 304 大阪サニタリー 76000224 CLF-B ヘルールキャップ 304 大阪サニタリー 76000224

ヘルールキャップ 304

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76000224 品番 CLF-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
種類サニタリー継手 形状キャップ 材質SUS304 呼び径4.5S 質量(kg)1 寸法A(mm)130.0 寸法OD(mm)114.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76000181
2024-04-05
用途:
配管作業
製造業

何も問題ないです。値段も安くすぐ手に入ったのでリピート確定です。

対象商品:
76000163
2019-12-19
用途:
清掃時
サービス業

フレキホース配管の蓋として使用します。はまりも問題無いです。

対象商品:
76000163
2016-07-06
用途:
給水ライン変更時等
株式会社宝水 様

従来品と同じで問題ない。
翌日入荷が有りがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする