大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールキャップ 316L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000267
品番
CLF-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS316L
呼び径
1.5S
質量(kg)
0.13
寸法A(mm)
50.5
寸法OD(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材