※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-B ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリー 76000346 CLF-B ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリー 76000346

ヘルールキャップ 316L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76000346 品番 CLF-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類サニタリー継手 形状キャップ 材質SUS316L 呼び径6.5S 質量(kg)2.16 寸法A(mm)183 寸法OD(mm)165.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76000355
2014-08-14
用途:
仕事場のサニタリー配管の目くらに使用。

ヘルールキャップの1.5Sや2Sのサイズのモノは普通にあるのですが、この15Aというサイズが見つからず探していたところモノタロウさんで見つけ購入しました!
さすがモノタロウさんは品揃えが豊富ですね^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする