CLF-B ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリー 76000364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-B ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリー 76000364
CLF-B ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリー 76000364

ヘルールキャップ 316L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径200A
内容量1個注文コード76000364品番CLF-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS316L呼び径200A質量(kg)3.52寸法A(mm)233.5寸法OD(mm)216.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76000355
2014-08-14
用途: 仕事場のサニタリー配管の目くらに使用。

ヘルールキャップの1.5Sや2Sのサイズのモノは普通にあるのですが、この15Aというサイズが見つからず探していたところモノタロウさんで見つけ購入しました!
さすがモノタロウさんは品揃えが豊富ですね^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする