※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式異径ヘルール 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000391
品番
CLF-WX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
2.0S×1.0S
材質
SUS304
形状
ストレート
質量(kg)
0.108
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
64
寸法OD(mm)
25.4
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材