※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式異径ヘルール 304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000461
品番
CLF-WX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
呼び径
4.0S×1.5S
材質
SUS304
形状
ストレート
質量(kg)
0.445
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
119
寸法OD(mm)
38.1
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材