形状水栓チーズ
呼び径20Su
呼び径(B)1/2
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
寸法LA(mm)70
寸法LB(mm)39
寸法B(mm)33
寸法L1(mm)50
規格SAS322、JWWA G 116
ねじの種類Rp
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0〜80
水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠
適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水