シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ステンレス鋼管用メカニカル継手
1押継手 ユニオンソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76000689
品番
US
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
ユニオンソケット
呼び径
20Su
呼び径(B)
1B
材質
SUS304、SCS13
寸法L(mm)
128
寸法B1(mm)
38
寸法B2(mm)
35
寸法L1(mm)
50
規格
SAS322、JWWA G 116
商品豆知識
配管工事を支える補助部材